Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 14A; Idm: 67A; 315W; TO247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHG22N50D-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHG22N50D-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO247AC
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 14A
Widerstand im Leitungszustand: 0,23Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 315W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 98nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 67A
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 500v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.