Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 5,5A; Idm: 18A; 33W; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHF8N50D-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHF8N50D-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 5,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,85Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 33W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 30nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 18A
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 500v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.