Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 25A; Pole: 2; Charakt: C; 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 25A; Pole: 2; Charakt: C; 6kA
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 25A; Pole: 2; Charakt: C; 6kA
Artikel-Nr.:
     2805-S202-C25
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898;IEC EN 60947-2
Passendes Zubehör: S2C-H11L
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: S200
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: MCB
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,11*
€ 21,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,35*
€ 58,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,56*
€ 60,01*
€ 5,95*
ab € 48,31*
€ 61,78*
€ 5,46*
ab € 50,10*
€ 64,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA105365R1001
ab € 29,67*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,69*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 6,69*
Zubehör
ABB
2CDS252001R0324
ab € 14,39*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,45*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 25,44*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 234,06*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,67*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,98*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,95*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 2,46*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 4,25*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 14,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.