Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1,5A; 1,8us; DO219AB,SMF; Ifsm: 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1,5A; 1,8us; DO219AB,SMF; Ifsm: 25A
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1,5A; 1,8us; DO219AB,SMF; Ifsm: 25A
Artikel-Nr.:
     2805-S07J-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S07J-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMF;DO219AB
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 25A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0376*
€ 0,0971*
1 Tag
4947
5
€ 5,95*
ab € 0,1814*
€ 0,5863*
1 Tag
10414
5
€ 14,99*
ab € 0,0668*
€ 0,6711*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,942* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
S07J-GS18
ab € 0,0827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.