Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit 600V 1.5A DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152299
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S07J-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit, Typ=S07J-GS08, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=1.9 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Höhe=0.83 mm, Länge=2.9 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.8 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=DO-219AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0376*
€ 0,0971*
Lager 115
4947
5
€ 5,95*
ab € 0,1814*
€ 0,5863*
1 Tag
10426
5
€ 14,99*
ab € 0,0668*
€ 0,6711*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5863*
€ 0,6977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4065*
€ 0,48374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2514*
€ 0,29917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2314*
€ 0,27537
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2114*
€ 0,25157
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
S07J-GS18
ab € 0,083*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.