Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY S07J-GS18 GLEICHRICHTER 1FACH 600V, 1.5A, DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373170
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S07J-GS18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 25 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1.5 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 1800 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, S07J-GS18, 3373170, 337-3170
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,083*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6847*
    € 0,81479
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4284*
    € 0,5098
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1986*
    € 0,23633
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1837*
    € 0,2186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1428*
    € 0,16993
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1133*
    € 0,13483
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1063*
    € 0,1265
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    S07J-GS08
    ab € 0,0376*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.