Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY S07J-GS08 SCHALTDIODE, DO219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617736
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S07J-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 25 A
  • Produktpalette: S07J
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 700 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 1.8 µs
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, S07J-GS08, 1617736, 161-7736
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0378*
    € 0,0972*
    1 Tag
    4947
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1814*
    € 0,5863*
    Lager 139
    10914
    5
    € 14,99*
    ab € 0,062*
    € 0,6587*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6587*
    € 0,78385
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4538*
    € 0,54002
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1909*
    € 0,22717
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1742*
    € 0,2073
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2935* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    S07J-GS18
    ab € 0,0826*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.