Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2A; Idm: 8A; 2W; MPT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RJP020N06T100
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RJP020N06T100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet 60v
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MPT3
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,3Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 8A
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, rohm mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.