Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2A; Idm: 8A; 2W; MPT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RJP020N06FRAT100
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RJP020N06FRAT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet 60v
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MPT3
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,3Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 8A
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, rohm mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.