Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2A; Idm: 8A; 2W; MPT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RHP020N06FRAT100
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RHP020N06FRAT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet 60v
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MPT3
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,34Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 8A
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, rohm mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.