Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 9÷60V; UAusg: 2÷56VDC; IAusg: 700mA; PCB; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; UEing: 9÷60V; UAusg: 2÷56VDC; IAusg: 700mA; PCB; LED
Wandler: DC/DC; UEing: 9÷60V; UAusg: 2÷56VDC; IAusg: 700mA; PCB; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RCD-48-0.70
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-48-0.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...75°C
Äußere Abmessungen: 32,6x16,65x11,1mm
Ausgangsspannung: 2...56V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Anwendung: LED
Eingangsspannung: 9...60V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 96%
Zusatzfunktionen: Dimmfunktion PWM
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RCD-48
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,68*
€ 23,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,27*
€ 24,47*
€ 8,95*
ab € 16,82*
€ 26,72*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 23,96*
€ 34,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 29 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 58 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.