| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7577245 Herst.-Nr.: RCD-48-0.70 EAN/GTIN: 5059039740482 |
| |
|
| | |
| Ausgangsleistung max. = 39.2W Ausgangsstrombereich = 700mA Dimmbar = Ja Eingangsspannung = 9 → 60 V dc Betrieb = Konstantstrom LED-Controller = LED-Treiber Dimmbetrieb = 0 bis 5 V dc, PWM Eingangsspannung AC oder DC = dc Nennstrom = 0 → 700mA Nennspannung = 60V dc Primärtyp = DC-DC
EN-60950-1, UL-60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK217F Angegebene Temperaturen ohne Leistungsverringerung. Konstantstrom-Abwärtsregler-LED-Treiber Recom – Serie RCD-48. Die Konstantstrom-LED-Treiber der Serie RCD-48 sind mit Leiterplatten- oder Kabelmontage (Bestellnummer ; 757-7251 757-7251 ) erhältlich. Die Leiterplattenversionen dieser Konstantstrom-LED-Treiber der Serie RCD-48 verfügen sowohl über eine digitale als auch analoge PWM-Dimmung, die unabhängig voneinander sind und kombiniert werden können. Bestellnummer ; 757-7254 757-7254 hat ein Metallgehäuse. Typische Anwendungen für diese Konstantstrom-LED-Treiber der Serie RCD-48 sind die Automobilbeleuchtung, die allgemeine Beleuchtung und die Industriebeleuchtung. Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage oder verdrahtete Versionen Digitale PWM und analoges Dimmen Großer Eingangsspannungsbereich von 9-60 Vdc Hoher Wirkungsgrad von 96 % Schutz gegen offenen Stromkreis Hilfsspannungsausgang Weitere Informationen: | | Ausgangsleistung max.: | 39.2W | Ausgangsstrombereich: | 700mA | Dimmbar: | Ja | Eingangsspannung: | 9 → 60 V dc | Betrieb: | Konstantstrom | LED-Controller: | LED-Treiber | Dimmbetrieb: | 0 bis 5 V dc, PWM | Eingangsspannung AC oder DC: | dc | Nennstrom: | 0 → 700mA | Nennspannung: | 60V dc | Primärtyp: | DC-DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, recom led treiber, dc-dc wandler ics, 7577245, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Recom, RCD48070, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,39* | € 25,96* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,16* | € 25,97* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,66* | € 29,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,99* | € 34,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|