| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q34042 Herst.-Nr.: RCD-48-0.70 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 11.1 mm | Länge: | 32.6 mm | Breite: | 16.65 mm | Typ: | RCD-48-0.70 | Betriebsspannung max.: | 60 V/DC | Betriebsspannung min.: | 9 V/DC | Anschluss: | Print | LED-Besonderheiten: | Analog Dimmen + PWM Dimmen | Betriebsspannungsbereich: | 9 - 60 V/DC | Ausgangsstrom (max.): | 700 mA | Kategorie: | LED-Treiber | Ausgangsspannung (min.): | 2 V/DC | Ausgangsspannung (max.): | 56 V/DC | Produkt-Art: | LED-Treiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc-dc wandler ics, Recom Lighting, 757-7245, Lightline |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,27* | € 24,34* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,83* | € 26,59* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,33* | € 34,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,06* | € 34,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|