Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,7A; Idm: 18A; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,7A; Idm: 18A; SOT23,TO236AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,7A; Idm: 18A; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-PMV30UN2R
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMV30UN2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 2,7A
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 11nC
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 18A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,157*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0932*
€ 0,5829*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4331*
€ 0,51539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.