Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 5,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-PKZM0-12-SPI16
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-12-SPI16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;Steckklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 220...690V AC
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 8...12A
Kurzschlussauslöser: 186A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,87*
€ 60,41*
€ 4,00*
ab € 50,01*
€ 64,12*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,86*
€ 68,49*
€ 5,46*
ab € 58,67*
€ 73,01*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 78,46*
€ 101,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,70*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 6,95*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,42*
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,72*
Zubehör
Eaton
044947 B3.1/4-PKZ0
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
044948 B3.1/5-PKZ0
ab € 10,41*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,63*
Zubehör
Eaton
063960 B3.0/4-PKZ0
ab € 9,57*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,12*
Zubehör
Eaton
199338 A-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,43*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,53*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,40*
Zubehör
Eaton
199329 AGM2-10-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.