Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-PDTC124ET.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTC124ET,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Frequenz: 230MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 22kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 22kΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0292*
2 Tage
10256
5
€ 14,99*
ab € 0,0226*
€ 0,1293*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,1799*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 79,85*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.