Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-PDTA124XU.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTA124XU,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 80
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 22kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0563*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0345*
€ 0,2369*
2 Tage
1136
5
€ 14,99*
ab € 0,0151*
€ 0,247*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.