Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PDTA124XU,115 SMD, PNP Digitaler Transistor –50 V / -100 mA, UMT 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PDTA124XU,115 SMD, PNP Digitaler Transistor –50 V / -100 mA, UMT 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1791014
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTA124XU,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = UMT
Montage-Typ = SMD
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 7 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Digitale PNP-Transistoren mit Doppelwiderstand, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
UMT
Montage-Typ:
SMD
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
7 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, 1791014, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PDTA124XU,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06*
€ 0,06*
1 Tag
2386
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0225*
€ 0,2987*
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0887*
€ 0,3373*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.