Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 40V; 2A; 380mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 2A; 380mW; SOT23,TO236AB
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 2A; 380mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-PBSS5240T.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS5240T,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Kollektor-Emitter-Strom: 2A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,38W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,14*
2 Tage
546
5
€ 14,99*
ab € 0,092*
€ 0,3294*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0855*
€ 0,4807*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4807*
€ 0,57203
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,4421* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,81*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,88*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.