Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 0,11A; 300mW; SC70,SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 0,11A; 300mW; SC70,SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 0,11A; 300mW; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-NX3020NAKW.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NX3020NAKW,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
sot323 mosfet
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 0,11A
Widerstand im Leitungszustand: 9,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,44nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0314*
€ 0,1249*
1 Tag
2939
5
€ 14,99*
ab € 0,0316*
€ 0,4224*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,249* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.