Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; BiMOSFET™; 600V; 68A; 400W; SMPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMIX1X100N60B3H1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MMIX1X100N60B3H1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: SMPD
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 68A
Kollektorstrom im Impuls: 440A
Anschaltzeit: 92s
Ausschaltzeit: 350ns
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 400W
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 143nC
Technologie: BiMOSFET™;GenX3™;XPT™
Weitere Suchbegriffe: ixys igbt, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.