Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN / PNP; bipolar; komplementäres Paar; 40/60V; 0,6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MMDT2227-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMDT2227-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40/60V
Transistorverstärkung: 35...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,6A
Transistor-Typ: NPN / PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Transistor-Art: komplementäres Paar
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0623*
€ 0,0827*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0905*
€ 0,468*
2 Tage
2204
5
€ 14,99*
ab € 0,0779*
€ 0,4795*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.