Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex MMDT2227-7-F SMD, NPN/PNP Transistor Dual 60 V / 600 mA, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660630
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMDT2227-7-F
EAN/GTIN:
     5059043304816
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 600 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = 75 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Kleinesignal-Dual-NPN/PNP-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
600 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
75 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, zetex transistor, 1660630, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, MMDT22277F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6940
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,082*
€ 0,4353*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.