Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 60V; 0,6A; 0,225W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 60V; 0,6A; 0,225W; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 60V; 0,6A; 0,225W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBT2907ALT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBT2907ALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,6A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0178*
€ 0,0663*
300
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0879*
2 Tage
160718
5
€ 14,99*
ab € 0,0605*
€ 0,2648*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,6575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,65*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,41*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.