Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,5A; Imax: 20A; PCB,SMT; MF-SM; 1812; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 1,5A; Imax: 20A; PCB,SMT; MF-SM; 1812; Rolle
Sicherung: PTC Polymer; 1,5A; Imax: 20A; PCB,SMT; MF-SM; 1812; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-MF-MSMF150/24X-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF150/24X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1812
Leistung: 1W
Nennstrom: 1,5A
Maximalstrom: 20A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 24V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 3A
Min. Widerstand: 30mΩ
Max. Widerstand: 0,12Ω
Herstellerserie: MF-SM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,56*
1 Tag
1500
5
€ 5,95*
ab € 0,3903*
€ 0,8177*
1 Tag
4419
5
€ 14,99*
ab € 0,289*
€ 1,036*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCG0150BF2C
ab € 0,0789*
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181224V150
ab € 0,133*
Ähnlich
Littelfuse
1812L150ZR
ab € 0,216*
Ähnlich
Littelfuse
MINIASMDC150F/24-2
ab € 0,321*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC150F/24-2
ab € 0,252*
Ähnlich
Multicomp
MC36232
ab € 0,108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.