Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; -1,5÷1,5A; 0,8÷11,2V; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; -1,5÷1,5A; 0,8÷11,2V; Ch: 2
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; -1,5÷1,5A; 0,8÷11,2V; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-MC33152DG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33152DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 6,1...18V DC
Ausgangsspannung: 0,8...11,2V
Ausgangsstrom: -1,5...1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 30ns
Impulsabfallzeit: 30ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: nicht reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Sicherung: Unterspannung UVP
Integrierten Schaltkreises-Art: MOSFET Torsteuerung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 98 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 490 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.