Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MOSFET-Gate-Ansteuerung 1,5 A 18V 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MOSFET-Gate-Ansteuerung 1,5 A 18V 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1035060
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33152DG
EAN/GTIN:
     5059042358759
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Ausgangsstrom = 1,5 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl der Ausgänge = 2
Topologie = Low / High Side
Anzahl der Treiber = 2
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MOSFET- und IGBT-Treiber, ON Semiconductor. Leistungstreiber für MOSFET und IGBT in Niederspannungs-, Hochspannungs-, und Halbbrückenstromkreisen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1,5 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl der Ausgänge:
2
Topologie:
Low / High Side
Anzahl der Treiber:
2
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 1035060, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, onsemi, MC33152DG, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
98
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,17*
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 490 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1960 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 114,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.