Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; Ø22,5mm; IP66; 10kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; Ø22,5mm; IP66; 10kΩ
Potentiometer; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; Ø22,5mm; IP66; 10kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-M22-R10K
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-R10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Joystick
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Widerstand: 10kΩ
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalterstandard: 22mm
Steuerung Zubehör-Typ: Potentiometer
Herstellerserie: RMQ-Titan
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
€ 8,90*
ab € 28,44*
€ 36,49*
1 Tag
28
€ 4,98*
ab € 28,86*
€ 37,02*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 29,11*
€ 37,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,12*
€ 37,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 41,04*
€ 60,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,26*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,86*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,96*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,10*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,98*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.