Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; PolarHT™; unipolar; 250V; 42A; 300W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; PolarHT™; unipolar; 250V; 42A; 300W; TO263
Transistor: N-MOSFET; PolarHT™; unipolar; 250V; 42A; 300W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-IXTA42N25P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTA42N25P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
ixys mosfet
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Bereitschaftszeit: 200ns
Drain-Source Spannung: 250V
Drainstrom: 42A
Widerstand im Leitungszustand: 84mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 300W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 70nC
Technologie: PolarHT™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.