Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; NPT; 1,7kV; 24A; 250W; TO268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; NPT; 1,7kV; 24A; 250W; TO268
Transistor: IGBT; NPT; 1,7kV; 24A; 250W; TO268
Artikel-Nr.:
     2805-IXGT24N170A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXGT24N170A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO268
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,7kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 24A
Kollektorstrom im Impuls: 75A
Anschaltzeit: 54ns
Ausschaltzeit: 456ns
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 250W
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Hochspannung
Gate-Ladung: 0,14µC
Technologie: NPT
Weitere Suchbegriffe: ixys igbt, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.