Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; GenX3™; 1,2kV; 20A; 180W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; GenX3™; 1,2kV; 20A; 180W; TO263
Transistor: IGBT; GenX3™; 1,2kV; 20A; 180W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-IXGA20N120A3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXGA20N120A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,2kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 20A
Kollektorstrom im Impuls: 120A
Anschaltzeit: 66ns
Ausschaltzeit: 1,53µs
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 180W
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 50nC
Technologie: GenX3™;PT
Weitere Suchbegriffe: ixys igbt, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.