Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; BiMOSFET™; 1,7kV; 6A; 75W; D3PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; BiMOSFET™; 1,7kV; 6A; 75W; D3PAK
Transistor: IGBT; BiMOSFET™; 1,7kV; 6A; 75W; D3PAK
Artikel-Nr.:
     2805-IXBT6N170
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXBT6N170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,7kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 6A
Kollektorstrom im Impuls: 36A
Anschaltzeit: 104ns
Ausschaltzeit: 700ns
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 75W
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Hochspannung
Gate-Ladung: 17nC
Technologie: FRED;BiMOSFET™
Weitere Suchbegriffe: ixys igbt, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.