Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; BiMOSFET™; 1,7kV; 10A; 150W; TO268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; BiMOSFET™; 1,7kV; 10A; 150W; TO268
Transistor: IGBT; BiMOSFET™; 1,7kV; 10A; 150W; TO268
Artikel-Nr.:
     2805-IXBT16N170A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXBT16N170A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO268
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,7kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 10A
Kollektorstrom im Impuls: 40A
Anschaltzeit: 43ns
Ausschaltzeit: 370ns
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 150W
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Hochspannung
Gate-Ladung: 65nC
Technologie: BiMOSFET™
Weitere Suchbegriffe: ixys igbt, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.