Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 160A; 135W; IPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 160A; 135W; IPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 160A; 135W; IPAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRLU8743PBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLU8743PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: IPAK
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 160A
Widerstand im Leitungszustand: 3,1mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 135W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 39nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,61*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 1,89*
1 Tag
128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,08*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 2,16*
1 Tag
2402
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,566*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.