| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1248964 Herst.-Nr.: IRLU8743PBF EAN/GTIN: 5059043119618 |
| |
|
| | |
| Channel-Typ = N Dauer-Drainstrom max. = 160 A Drain-Source-Spannung max. = 30 V Gehäusegröße = IPAK (TO-251) Montage-Typ = THT Pinanzahl = 3 Drain-Source-Widerstand max. = 3 mΩ Channel-Modus = Enhancement Gate-Schwellenspannung max. = 2.35V Gate-Schwellenspannung min. = 1.35V Verlustleistung max. = 135 W Transistor-Konfiguration = Einfach Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V Breite = 2.39mm Serie = HEXFET
N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 30 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können. Weitere Informationen: | | Channel-Typ: | N | Dauer-Drainstrom max.: | 160 A | Drain-Source-Spannung max.: | 30 V | Gehäusegröße: | IPAK (TO-251) | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 3 | Drain-Source-Widerstand max.: | 3 mΩ | Channel-Modus: | Enhancement | Gate-Schwellenspannung max.: | 2.35V | Gate-Schwellenspannung min.: | 1.35V | Verlustleistung max.: | 135 W | Transistor-Konfiguration: | Einfach | Gate-Source Spannung max.: | -20 V, +20 V | Breite: | 2.39mm | Serie: | HEXFET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, leistungs-mosfet, mosfet 30v, 1248964, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRLU8743PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 75 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,76* | € 1,61* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,09* | € 1,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,76* | € 1,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,556* | € 2,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück | Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 120,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|