Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 46A; 69W; DPAK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 46A; 69W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 46A; 69W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRLR3103TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLR3103TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 46A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 69W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, smd transistor, mosfet 30v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.