Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 600V; 13A; 90W; D2PAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; 600V; 13A; 90W; D2PAK
Transistor: IGBT; 600V; 13A; 90W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRGS6B60KDTRLP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRGS6B60KDTRLP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Kollektor-Emitter-Strom: 13A
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 90W
Verpackungs-Art: Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: integrated anti-parallel diode
Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,384*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,20048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.036,296*
€ 1.233,19224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.033,616*
€ 1.230,00304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 988,784*
€ 1.176,65296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 971,112*
€ 1.155,62328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 960,384*
€ 1.142,85696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.