Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 171A; 517W; TO247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 171A; 517W; TO247AC
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 171A; 517W; TO247AC
Artikel-Nr.:
     2805-IRFP4568PBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP4568PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO247AC
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 171A
Widerstand im Leitungszustand: 5,9mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 517W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 151nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, leistungs-mosfet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 8,68*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,71*
1
€ 4,00*
ab € 7,89*
€ 11,34*
8 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 15,89*
€ 22,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.