Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 30A; 214W; TO247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 30A; 214W; TO247AD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 30A; 214W; TO247AD
Artikel-Nr.:
     2805-IRFP250MPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP250MPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO247AD
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 30A
Widerstand im Leitungszustand: 75mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 214W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 123nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 30a
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 2,58*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,80*
2 Tage
9879
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 3,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
SW38-2G
ab € 2,57*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 145 37,5 STS-220
ab € 2,06*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.