Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFP250MPBF N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 30 A 214 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248762
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP250MPBF
EAN/GTIN:
     5059043124995
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 30 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 75 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 214 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 5.2mm
Serie = HEXFET

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 150 V bis 600 V, Infineon. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
30 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
75 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
214 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
5.2mm
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 30a, 1248762, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFP250MPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 2,56*
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,82*
1 Tag
9899
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 3,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
SW38-2G
ab € 2,60*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 145 37,5 STS-220
ab € 2,07*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.