Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 16A; 2,6W; PQFN3.3X3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 16A; 2,6W; PQFN3.3X3.3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 16A; 2,6W; PQFN3.3X3.3
Artikel-Nr.:
     2805-IRFHM8329TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFHM8329TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN3.3X3.3
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 16A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, smd transistor, mosfet 30v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.