Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -200V; -2A; 40W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -200V; -2A; 40W; TO220AB
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -200V; -2A; 40W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IRF9620PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF9620PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: -200V
Drainstrom: -2A
Widerstand im Leitungszustand: 1,5Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 40W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 22nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet 200v
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,30*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,32*
1 Tag
89
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
1 Tag
1023
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,768*
€ 1,97*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.