Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IRF9620PBF MOSFET, P-KANAL, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9103570
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF9620PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds: 200 V
  • Verlustleistung: 40 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.5 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 3.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet 200v, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, IRF9620PBF, 9103570, 910-3570
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,75*
    € 1,29*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 1,30*
    1 Tag
    39
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,89*
    € 1,53*
    Lager 139
    1023
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,758*
    € 1,96*
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,81*
    € 2,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,534*
    € 1,82546
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,314*
    € 1,56366
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.