Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -5,4A; 2,5W; SO8


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -5,4A; 2,5W; SO8
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -5,4A; 2,5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-IRF9335TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF9335TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: -30V
Drainstrom: -5,4A
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1729
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,265*
€ 0,863*
Lager 2805
800
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,42*
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 4,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 1.136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK SMD A 5 SA
ab € 0,24*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,39*
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 38,83*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.