Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF9335TRPBF P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 5,4 A 2,5 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1300969
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF9335TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043050263
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 5,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 110 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.4V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.3V
Verlustleistung max. = 2,5 W
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodendurchschlagsspannung = 1.2V

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 30 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
5,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
110 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.4V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.3V
Verlustleistung max.:
2,5 W
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodendurchschlagsspannung:
1.2V
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 1300969, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF9335TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1754
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,265*
€ 0,853*
800
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,42*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,72*
€ 4,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK SMD A 5 SA
ab € 0,24*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,65*
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 39,07*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.