Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 12V; 10A; 2W; SO8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 12V; 10A; 2W; SO8
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 12V; 10A; 2W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-IRF7910TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7910TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 12V
Drainstrom: 10A
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, smd transistor, mosfet 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.818,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,45464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.903,24*
€ 2.264,8556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.891,88*
€ 2.251,3372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.853,56*
€ 2.205,7364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.831,60*
€ 2.179,604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.818,56*
€ 2.164,0864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.