Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 19A; 2,5W; SO8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 19A; 2,5W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 19A; 2,5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-IRF7834TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7834TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 19A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet 30v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.990,20*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,49755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.062,04*
€ 2.453,8276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.050,32*
€ 2.439,8808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.011,68*
€ 2.393,8992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.990,20*
€ 2.368,338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.