Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 124A; 125W; DirectFET


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 124A; 125W; DirectFET
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 124A; 125W; DirectFET
Artikel-Nr.:
     2805-IRF7769L2TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7769L2TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DirectFET
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 124A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet 100v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.655,64*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 2,41391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.782,92*
€ 11.641,6748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.740,28*
€ 11.590,9332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.655,64*
€ 11.490,2116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.