Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; CoolGaN™; unipolar; HEMT; 600V; 31A; Idm: 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IGOT60R070D1AUMA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IGOT60R070D1AUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
MOSFET
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-DSO-20
Gatestrom: 20mA
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 31A
Widerstand im Leitungszustand: 70mΩ
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band
Gate-Ladung: 5,8nC
Technologie: CoolGaN™
Transistor-Art: HEMT
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -10V
Drainstrom im Impuls: 60A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.