Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 6mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 6mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; 100m
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 6mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X6.0BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 5,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,65099*
€ 1,09099*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,35*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 3,50*
1 Tag
2160
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,91*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 17,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,22*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 40,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.